Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-50-M16-200-B1-UK
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-50-M16-200-B1-UK
Rubix:d582005
Producator:GN 33-50-M16-200-B1-UK
EAN:4045525991279



Detalii produs : 33-50-M16-200-B1-UK ELESA+GANTER - 33-50-M16-200-B1-UK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
200 mm