Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-80-M10-80-B1-S

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 33-80-M10-80-B1-S
Rubix:d608951
Producator:GN 33-80-M10-80-B1-S
EAN:4045525991781
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33-80-M10-80-B1-S ELESA+GANTER - 33-80-M10-80-B1-S ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate350 g
Lungimea firului80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

80 mm