Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-80-M12-125-B1-S

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 33-80-M12-125-B1-S
Rubix:d585777
Producator:GN 33-80-M12-125-B1-S
EAN:4045525991828
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 33-80-M12-125-B1-S ELESA+GANTER - 33-80-M12-125-B1-S ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate380 g
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm