Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-80-M16-152-B1-W

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 33-80-M16-152-B1-W
Rubix:d581270
Producator:GN 33-80-M16-152-B1-W
EAN:4045525024762
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului52 mm

Detalii produs : 33-80-M16-152-B1-W ELESA+GANTER - 33-80-M16-152-B1-W ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului52 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

52 mm