Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-100-M16-75-B1-T

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 33-100-M16-75-B1-T
Rubix:d591937
Producator:GN 33-100-M16-75-B1-T
EAN:4045525023499
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului75 mm

Detalii produs : 33-100-M16-75-B1-T ELESA+GANTER - 33-100-M16-75-B1-T ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului75 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

75 mm