Picior reglabil Elesa+Ganter GN 33-100-M20-125-B1-TK
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 33-100-M20-125-B1-TK
Rubix:d601996
Producator:GN 33-100-M20-125-B1-TK
EAN:4045525023581
Detalii produs : 33-100-M20-125-B1-TK ELESA+GANTER - 33-100-M20-125-B1-TK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 33 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 125 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
125 mm


