Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-50-M10-100-D0-S

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 43-50-M10-100-D0-S
Rubix:d588100
Producator:GN 43-50-M10-100-D0-S
EAN:4045525051591
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 43-50-M10-100-D0-S ELESA+GANTER - 43-50-M10-100-D0-S ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate140 g
Lungimea firului100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

100 mm