Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-50-M12-60-D0-S
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 43-50-M12-60-D0-S
Rubix:d602916
Producator:GN 43-50-M12-60-D0-S
EAN:4045525052017



Detalii produs : 43-50-M12-60-D0-S ELESA+GANTER - 43-50-M12-60-D0-S ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 129 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
60 mm