Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-50-M16-100-D0-UK
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 43-50-M16-100-D0-UK
Rubix:d600312
Producator:GN 43-50-M16-100-D0-UK
EAN:4045525052161



Detalii produs : 43-50-M16-100-D0-UK ELESA+GANTER - 43-50-M16-100-D0-UK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 230 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm
