Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-60-M16-150-D1-TK
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 43-60-M16-150-D1-TK
Rubix:d593249
Producator:GN 43-60-M16-150-D1-TK
EAN:4045525054257
Detalii produs : 43-60-M16-150-D1-TK ELESA+GANTER - 43-60-M16-150-D1-TK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 150 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm


