Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-80-M16-200-D3-U
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 43-80-M16-200-D3-U
Rubix:d588464
Producator:GN 43-80-M16-200-D3-U
EAN:4045525057005



Detalii produs : 43-80-M16-200-D3-U ELESA+GANTER - 43-80-M16-200-D3-U ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 500 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
200 mm
