Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-80-M16-100-D1-VK
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 43-80-M16-100-D1-VK
Rubix:d598788
Producator:GN 43-80-M16-100-D1-VK
EAN:4045525055995
Detalii produs : 43-80-M16-100-D1-VK ELESA+GANTER - 43-80-M16-100-D1-VK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 100 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm


