Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-80-M20-150-D3-V
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 43-80-M20-150-D3-V
Rubix:d589740
Producator:GN 43-80-M20-150-D3-V
EAN:4045525057784
Detalii produs : 43-80-M20-150-D3-V ELESA+GANTER - 43-80-M20-150-D3-V ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 150 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm


