Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-80-M24-125-D0-T
Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 43-80-M24-125-D0-T
Rubix:d590656
Producator:GN 43-80-M24-125-D0-T
EAN:4045525058743
Detalii produs : 43-80-M24-125-D0-T ELESA+GANTER - 43-80-M24-125-D0-T ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 125 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
125 mm


