Picior reglabil Elesa+Ganter GN 43-80-M24-150-D0-UK

Stainless Steel-Levelling feet with mounting lug

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 43-80-M24-150-D0-UK
Rubix:d588989
Producator:GN 43-80-M24-150-D0-UK
EAN:4045525058897
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 43-80-M24-150-D0-UK ELESA+GANTER - 43-80-M24-150-D0-UK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 43 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate720 g
Lungimea firului150 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

150 mm