Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-80-M8-40-D0-SK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-80-M8-40-D0-SK
Rubix:d579442
Producator:GN 21-80-M8-40-D0-SK
EAN:4045525940277
Detalii produs : 21-80-M8-40-D0-SK ELESA+GANTER - 21-80-M8-40-D0-SK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 40 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
40 mm


