Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-80-M10-100-D0-S
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-80-M10-100-D0-S
Rubix:d591153
Producator:GN 21-80-M10-100-D0-S
EAN:4045525950146



Detalii produs : 21-80-M10-100-D0-S ELESA+GANTER - 21-80-M10-100-D0-S ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 340 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 100 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm
