Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-80-M20-200-D0-TK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-80-M20-200-D0-TK
Rubix:d580957
Producator:GN 21-80-M20-200-D0-TK
EAN:4045525940024



Detalii produs : 21-80-M20-200-D0-TK ELESA+GANTER - 21-80-M20-200-D0-TK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 767 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
200 mm
