Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-100-M16-150-D1-V
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-100-M16-150-D1-V
Rubix:d596144
Producator:GN 21-100-M16-150-D1-V
EAN:4045525949607



Detalii produs : 21-100-M16-150-D1-V ELESA+GANTER - 21-100-M16-150-D1-V ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 724 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm
