Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-100-M20-100-D0-U

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-100-D0-U
Rubix:d601542
Producator:GN 21-100-M20-100-D0-U
EAN:4045525946354
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 21-100-M20-100-D0-U ELESA+GANTER - 21-100-M20-100-D0-U ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate873 g
Lungimea firului100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

100 mm