Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-100-M20-200-D1-T
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-100-M20-200-D1-T
Rubix:d599069
Producator:GN 21-100-M20-200-D1-T
EAN:4045525950993



Detalii produs : 21-100-M20-200-D1-T ELESA+GANTER - 21-100-M20-200-D1-T ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 948 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
200 mm
