Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-100-M24-219-D0-W

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 21-100-M24-219-D0-W
Rubix:d603617
Producator:GN 21-100-M24-219-D0-W
EAN:4045525948129
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului219 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 21-100-M24-219-D0-W ELESA+GANTER - 21-100-M24-219-D0-W ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1407 g
Lungimea firului219 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

219 mm