Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-100-M24-150-D1-U
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 21-100-M24-150-D1-U
Rubix:d596415
Producator:GN 21-100-M24-150-D1-U
EAN:4045525946620



Detalii produs : 21-100-M24-150-D1-U ELESA+GANTER - 21-100-M24-150-D1-U ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1003 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 150 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm
