Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-120-M20-59-D1-X

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 21-120-M20-59-D1-X
Rubix:d601415
Producator:GN 21-120-M20-59-D1-X
EAN:4045525949010
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului59 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 21-120-M20-59-D1-X ELESA+GANTER - 21-120-M20-59-D1-X ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1067 g
Lungimea firului59 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

59 mm