Picior reglabil Elesa+Ganter GN 21-120-M20-200-D1-T

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 21-120-M20-200-D1-T
Rubix:d591038
Producator:GN 21-120-M20-200-D1-T
EAN:4045525951167
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 21-120-M20-200-D1-T ELESA+GANTER - 21-120-M20-200-D1-T ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 21 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1354 g
Lungimea firului200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

200 mm