Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M10-37-D1-X

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-80-M10-37-D1-X
Rubix:d613760
Producator:GN 23-80-M10-37-D1-X
EAN:4045525948396
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului37 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-80-M10-37-D1-X ELESA+GANTER - 23-80-M10-37-D1-X ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate96 g
Lungimea firului37 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

37 mm