Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M12-60-D0-S
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-80-M12-60-D0-S
Rubix:d594010
Producator:GN 23-80-M12-60-D0-S
EAN:4045525952690



Detalii produs : 23-80-M12-60-D0-S ELESA+GANTER - 23-80-M12-60-D0-S ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 81 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 60 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
60 mm
