Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M12-100-D0-SK

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-80-M12-100-D0-SK
Rubix:d600577
Producator:GN 23-80-M12-100-D0-SK
EAN:4045525939547
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului100 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-80-M12-100-D0-SK ELESA+GANTER - 23-80-M12-100-D0-SK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate122 g
Lungimea firului100 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

100 mm