Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M12-40-D1-X

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-80-M12-40-D1-X
Rubix:d609323
Producator:GN 23-80-M12-40-D1-X
EAN:4045525948419
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului40 mm

Detalii produs : 23-80-M12-40-D1-X ELESA+GANTER - 23-80-M12-40-D1-X ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului40 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

40 mm