Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M16-125-D1-V

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-80-M16-125-D1-V
Rubix:d609536
Producator:GN 23-80-M16-125-D1-V
EAN:4045525943919
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului125 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-80-M16-125-D1-V ELESA+GANTER - 23-80-M16-125-D1-V ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate221 g
Lungimea firului125 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

125 mm