Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M16-125-D1-TK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-80-M16-125-D1-TK
Rubix:d585814
Producator:GN 23-80-M16-125-D1-TK
EAN:4045525939769



Detalii produs : 23-80-M16-125-D1-TK ELESA+GANTER - 23-80-M16-125-D1-TK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 600 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 125 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
125 mm