Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M20-75-D0-T
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-80-M20-75-D0-T
Rubix:d611640
Producator:GN 23-80-M20-75-D0-T
EAN:4045525951631
Detalii produs : 23-80-M20-75-D0-T ELESA+GANTER - 23-80-M20-75-D0-T ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 75 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
75 mm


