Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M20-150-D0-TK

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-80-M20-150-D0-TK
Rubix:d597035
Producator:GN 23-80-M20-150-D0-TK
EAN:4045525939998
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-80-M20-150-D0-TK ELESA+GANTER - 23-80-M20-150-D0-TK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate661 g
Lungimea firului150 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

150 mm