Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-80-M24-218-D1-W
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-80-M24-218-D1-W
Rubix:d594618
Producator:GN 23-80-M24-218-D1-W
EAN:4045525947436



Detalii produs : 23-80-M24-218-D1-W ELESA+GANTER - 23-80-M24-218-D1-W ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 1225 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 218 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
218 mm
