Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M8-63-D1-S
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-100-M8-63-D1-S
Rubix:d608924
Producator:GN 23-100-M8-63-D1-S
EAN:4045525952829
Detalii produs : 23-100-M8-63-D1-S ELESA+GANTER - 23-100-M8-63-D1-S ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 63 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
63 mm


