Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M10-60-D1-S

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-100-M10-60-D1-S
Rubix:d588829
Producator:GN 23-100-M10-60-D1-S
EAN:4045525952867
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului60 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-100-M10-60-D1-S ELESA+GANTER - 23-100-M10-60-D1-S ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate553 g
Lungimea firului60 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

60 mm