Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M20-194-D0-W
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-194-D0-W
Rubix:d583066
Producator:GN 23-100-M20-194-D0-W
EAN:4045525947597



Detalii produs : 23-100-M20-194-D0-W ELESA+GANTER - 23-100-M20-194-D0-W ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 400 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 194 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
194 mm
