Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M20-150-D1-T

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-150-D1-T
Rubix:d581982
Producator:GN 23-100-M20-150-D1-T
EAN:4045525952034
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului150 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-100-M20-150-D1-T ELESA+GANTER - 23-100-M20-150-D1-T ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate866 g
Lungimea firului150 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

150 mm