Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M20-200-D0-U
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 23-100-M20-200-D0-U
Rubix:d599507
Producator:GN 23-100-M20-200-D0-U
EAN:4045525943315



Detalii produs : 23-100-M20-200-D0-U ELESA+GANTER - 23-100-M20-200-D0-U ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 907 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 200 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
200 mm
