Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M24-219-D1-W

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-219-D1-W
Rubix:d609934
Producator:GN 23-100-M24-219-D1-W
EAN:4045525947665
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului219 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23-100-M24-219-D1-W ELESA+GANTER - 23-100-M24-219-D1-W ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate1446 g
Lungimea firului219 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

219 mm