Picior reglabil Elesa+Ganter GN 23-100-M24-200-D0-U

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 23-100-M24-200-D0-U
Rubix:d603137
Producator:GN 23-100-M24-200-D0-U
EAN:4045525943544
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului200 mm

Detalii produs : 23-100-M24-200-D0-U ELESA+GANTER - 23-100-M24-200-D0-U ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 23 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

200 mm