Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-40-M12-31-D0-X

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-40-M12-31-D0-X
Rubix:d600690
Producator:GN 41-40-M12-31-D0-X
EAN:4045525038592
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului31 mm

Detalii produs : 41-40-M12-31-D0-X ELESA+GANTER - 41-40-M12-31-D0-X ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului31 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

31 mm