Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-40-M16-75-D1-T

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-40-M16-75-D1-T
Rubix:d606897
Producator:GN 41-40-M16-75-D1-T
EAN:4045525039292
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului75 mm

Detalii produs : 41-40-M16-75-D1-T ELESA+GANTER - 41-40-M16-75-D1-T ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Lungimea firului75 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

75 mm