Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-40-M16-150-D1-T
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-40-M16-150-D1-T
Rubix:d593785
Producator:GN 41-40-M16-150-D1-T
EAN:4045525039025
Detalii produs : 41-40-M16-150-D1-T ELESA+GANTER - 41-40-M16-150-D1-T ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 150 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
150 mm


