Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-40-M16-200-D3-TK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-40-M16-200-D3-TK
Rubix:d589836
Producator:41-40-M16-200-D3-TK
EAN:4045525039193
Detalii produs : GN 41-40-M16-200-D3-TK ELESA+GANTER - GN 41-40-M16-200-D3-TK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 200 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
200 mm


