Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-40-M16-200-D3-U

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-40-M16-200-D3-U
Rubix:d600566
Producator:GN 41-40-M16-200-D3-U
EAN:4045525039209
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului200 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 41-40-M16-200-D3-U ELESA+GANTER - 41-40-M16-200-D3-U ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate310 g
Lungimea firului200 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

200 mm