Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-50-M8-50-D0-SK

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-50-M8-50-D0-SK
Rubix:d589324
Producator:41-50-M8-50-D0-SK
EAN:4045525041059
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului50 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : GN 41-50-M8-50-D0-SK ELESA+GANTER - GN 41-50-M8-50-D0-SK ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate60 g
Lungimea firului50 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

50 mm