Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-50-M10-80-D0-S

Stainless Steel-Levelling feet

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Elesa+Ganter:GN 41-50-M10-80-D0-S
Rubix:d597309
Producator:GN 41-50-M10-80-D0-S
EAN:4045525039797
brand logo

rezumat tehnic

Lungimea firului80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 41-50-M10-80-D0-S ELESA+GANTER - 41-50-M10-80-D0-S ELESA+GANTER


Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate100 g
Lungimea firului80 mm
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Base size

Size of thread

Lungimea firului

80 mm