Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-50-M16-100-D0-TK
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-50-M16-100-D0-TK
Rubix:d612067
Producator:41-50-M16-100-D0-TK
EAN:4045525040335
Detalii produs : GN 41-50-M16-100-D0-TK ELESA+GANTER - GN 41-50-M16-100-D0-TK ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Lungimea firului | 100 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
100 mm