Picior reglabil Elesa+Ganter GN 41-60-M8-63-D1-S
Stainless Steel-Levelling feet
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:GN 41-60-M8-63-D1-S
Rubix:d612550
Producator:GN 41-60-M8-63-D1-S
EAN:4045525044012



Detalii produs : 41-60-M8-63-D1-S ELESA+GANTER - 41-60-M8-63-D1-S ELESA+GANTER
Stainless Steel-Levelling feet GN 41 will be delivered mounted and are not removable.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 100 g |
|---|---|
| Lungimea firului | 63 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
Base size
Size of thread
Lungimea firului
63 mm
